› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 4A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000049
Cod. Produttore 5000049
Cod. EAN 8025241102988

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 4 A
  • Tipo fusibile: T
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000049

Descrizione del prodotto

Il fusibile 5X20 T 4A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una protezione affidabile, questo fusibile è in grado di gestire una corrente nominale di 4 ampere, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua dimensione di 5x20 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di portafusibili, permettendo un'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, contribuendo così alla sicurezza dell'impianto elettrico. Con la sua affidabilità e robustezza, è il componente perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e sicure per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile 5X20 T 4A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una protezione affidabile, questo fusibile è in grado di gestire una corrente nominale di 4 ampere, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua dimensione di 5x20 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di portafusibili, permettendo un'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, contribuendo così alla sicurezza dell'impianto elettrico. Con la sua affidabilità e robustezza, è il componente perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e sicure per la protezione elettrica.
5X20 T 4A FUSIBILI