› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 400MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000039
Cod. Produttore 5000039
Cod. EAN 8025241102766

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 400 mA
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Durata: lunga
  • Facilità installazione: alta
  • Applicazioni: versatili
  • Serie: WX5000039

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 400MA sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'ottimale sicurezza, questi fusibili offrono un'accurata interruzione del circuito in caso di sovraccarico. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con una corrente nominale di 400 mA, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli un'opzione versatile per professionisti e hobbisti. La dimensione standard di 5X20 mm facilita l'installazione in diversi dispositivi, garantendo compatibilità e facilità d'uso. Questi fusibili sono progettati per fornire una protezione affidabile, contribuendo a mantenere la sicurezza dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 400MA sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'ottimale sicurezza, questi fusibili offrono un'accurata interruzione del circuito in caso di sovraccarico. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con una corrente nominale di 400 mA, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli un'opzione versatile per professionisti e hobbisti. La dimensione standard di 5X20 mm facilita l'installazione in diversi dispositivi, garantendo compatibilità e facilità d'uso. Questi fusibili sono progettati per fornire una protezione affidabile, contribuendo a mantenere la sicurezza dei vostri impianti elettrici.
5X20 T 400MA FUSIBILI