› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 25A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000057
Cod. Produttore 5000057
Cod. EAN 8025241103183

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Applicazione: domestica e industriale
  • Protezione: sovracorrenti
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Installazione: facile e versatile
  • Serie: WX5000057

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 25A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, offrendo una soluzione sicura e affidabile per l'interruzione delle sovracorrenti. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative. Con una corrente nominale di 25A, questi fusibili sono ideali per applicazioni domestiche e industriali, dove è necessaria una protezione adeguata per prevenire danni ai dispositivi elettrici. La dimensione standard 5X20 T facilita l'installazione in una varietà di supporti, rendendoli versatili e pratici per l'uso quotidiano. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 25A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, offrendo una soluzione sicura e affidabile per l'interruzione delle sovracorrenti. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative. Con una corrente nominale di 25A, questi fusibili sono ideali per applicazioni domestiche e industriali, dove è necessaria una protezione adeguata per prevenire danni ai dispositivi elettrici. La dimensione standard 5X20 T facilita l'installazione in una varietà di supporti, rendendoli versatili e pratici per l'uso quotidiano. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici.
5X20 T 25A FUSIBILI