› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 250MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000037
Cod. Produttore 5000037
Cod. EAN 8025241102728

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 250 mA
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Costruzione: robusta e duratura
  • Serie: WX5000037

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 250MA rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati con una dimensione standard di 5x20 mm, questi fusibili offrono una corrente nominale di 250 mA, garantendo un'efficace interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono ideali per applicazioni in cui è richiesta una protezione sicura e duratura. La loro costruzione robusta assicura una resistenza ottimale alle condizioni operative, rendendoli perfetti per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. Con i fusibili 5X20 T 250MA, si può contare su una protezione elettrica efficiente e duratura, contribuendo alla sicurezza degli impianti e alla longevità delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 250MA rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati con una dimensione standard di 5x20 mm, questi fusibili offrono una corrente nominale di 250 mA, garantendo un'efficace interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono ideali per applicazioni in cui è richiesta una protezione sicura e duratura. La loro costruzione robusta assicura una resistenza ottimale alle condizioni operative, rendendoli perfetti per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. Con i fusibili 5X20 T 250MA, si può contare su una protezione elettrica efficiente e duratura, contribuendo alla sicurezza degli impianti e alla longevità delle apparecchiature collegate.
5X20 T 250MA FUSIBILI