› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 200MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000036
Cod. Produttore 5000036
Cod. EAN 8025241102704

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 200 mA
  • Tipo fusibile: T
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Compatibilità: portafusibili standard
  • Serie: WX5000036

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 200MA sono elementi essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 200 milliampere, questi fusibili garantiscono un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi e gli impianti collegati. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'affidabilità duratura e prestazioni elevate, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni domestiche e industriali, rappresentano una scelta sicura e efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 200MA sono elementi essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 200 milliampere, questi fusibili garantiscono un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi e gli impianti collegati. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'affidabilità duratura e prestazioni elevate, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni domestiche e industriali, rappresentano una scelta sicura e efficace per la protezione dei circuiti elettrici.
5X20 T 200MA FUSIBILI