› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 2.5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000047
Cod. Produttore 5000047
Cod. EAN 8025241102933

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 2.5A
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Protezione: Sovraccarico sicuro
  • Serie: WX5000047

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 2.5A sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione sicura in caso di sovraccarico, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale e una rapida risposta alle condizioni di sovraccarico, contribuendo così a prevenire danni costosi ai dispositivi elettrici. La loro dimensione standardizzata 5X20 li rende compatibili con una vasta gamma di apparecchiature e impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. La loro installazione è semplice e diretta, permettendo un rapido intervento in caso di necessità di sostituzione. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 2.5A sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione sicura in caso di sovraccarico, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale e una rapida risposta alle condizioni di sovraccarico, contribuendo così a prevenire danni costosi ai dispositivi elettrici. La loro dimensione standardizzata 5X20 li rende compatibili con una vasta gamma di apparecchiature e impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. La loro installazione è semplice e diretta, permettendo un rapido intervento in caso di necessità di sostituzione.
5X20 T 2.5A FUSIBILI