› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 1A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000043
Cod. Produttore 5000043
Cod. EAN 8025241102841

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo: T (ritardato)
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX5000043

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 1A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione sicura in caso di sovraccarico, questi fusibili offrono un'affidabilità senza pari. Con una dimensione standard di 5X20 mm, si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per l'uso domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per resistere a condizioni operative estreme, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La loro capacità di proteggere i dispositivi elettrici da cortocircuiti e sovraccarichi contribuisce a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Scegliere i fusibili 5X20 T 1A significa investire in sicurezza e affidabilità per tutte le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 1A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione sicura in caso di sovraccarico, questi fusibili offrono un'affidabilità senza pari. Con una dimensione standard di 5X20 mm, si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per l'uso domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per resistere a condizioni operative estreme, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La loro capacità di proteggere i dispositivi elettrici da cortocircuiti e sovraccarichi contribuisce a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Scegliere i fusibili 5X20 T 1A significa investire in sicurezza e affidabilità per tutte le vostre esigenze elettriche.
5X20 T 1A FUSIBILI