› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 160MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000035
Cod. Produttore 5000035
Cod. EAN 8025241102681

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 160 mA
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5000035
  • Intervento: affidabile e sicuro

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 160MA sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei vostri impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. La loro specifica dimensione e il design robusto li rendono adatti a una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che industriali. Grazie alla loro capacità di intervento, sono ideali per garantire la continuità operativa e la protezione degli apparecchi elettrici. Scegliere fusibili di qualità è fondamentale per mantenere un ambiente sicuro e protetto. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 160MA sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei vostri impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. La loro specifica dimensione e il design robusto li rendono adatti a una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che industriali. Grazie alla loro capacità di intervento, sono ideali per garantire la continuità operativa e la protezione degli apparecchi elettrici. Scegliere fusibili di qualità è fondamentale per mantenere un ambiente sicuro e protetto.
5X20 T 160MA FUSIBILI