› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 10A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000053
Cod. Produttore 5000053
Cod. EAN 8025241103107

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: T (ritardato)
  • Funzione: Protezione circuiti
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazioni: Versatili
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WX5000053

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 10A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata affidabilità, questi fusibili sono in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire la sicurezza degli impianti. Con una corrente nominale di 10A, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, rendendoli un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili. La loro costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano prestazioni ottimali nel tempo, rendendoli un elemento indispensabile per ogni professionista del settore elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 10A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata affidabilità, questi fusibili sono in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire la sicurezza degli impianti. Con una corrente nominale di 10A, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, rendendoli un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili. La loro costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano prestazioni ottimali nel tempo, rendendoli un elemento indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.
5X20 T 10A FUSIBILI