› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 100MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000033
Cod. Produttore 5000033
Cod. EAN 8025241102643

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo fusibile: T
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Materiale: alta qualità
  • Compatibilità: ampia gamma
  • Serie: WX5000033

Descrizione del prodotto

Scopri i fusibili 5X20 T 100MA, una soluzione essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una corrente nominale di 100 mA, assicurando un intervento rapido in caso di anomalie. Realizzati con materiali di alta qualità, sono compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. La loro dimensione standard di 5x20 mm li rende facilmente sostituibili in qualsiasi dispositivo che richieda fusibili di questo tipo. Scegli la sicurezza e l'efficienza per i tuoi impianti elettrici con i fusibili 5X20 T 100MA, un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri i fusibili 5X20 T 100MA, una soluzione essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una corrente nominale di 100 mA, assicurando un intervento rapido in caso di anomalie. Realizzati con materiali di alta qualità, sono compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. La loro dimensione standard di 5x20 mm li rende facilmente sostituibili in qualsiasi dispositivo che richieda fusibili di questo tipo. Scegli la sicurezza e l'efficienza per i tuoi impianti elettrici con i fusibili 5X20 T 100MA, un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico.
5X20 T 100MA FUSIBILI