› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 1.6A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000045
Cod. Produttore 5000045
Cod. EAN 8025241102889

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 1.6A
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Protezione: Interruzione rapida
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: WX5000045

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 1.6A rappresentano un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili, progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico, sono ideali per applicazioni in cui è fondamentale mantenere la sicurezza e l'integrità dei dispositivi elettrici. La loro dimensione standard di 5X20 mm assicura compatibilità con una vasta gamma di portafusibili. Con una corrente nominale di 1.6A, questi fusibili offrono un'adeguata protezione per circuiti a bassa tensione, rendendoli perfetti per uso domestico e professionale. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a prevenire danni e guasti nei sistemi elettrici. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire il corretto funzionamento degli impianti elettrici e la sicurezza degli utenti. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 1.6A rappresentano un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili, progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico, sono ideali per applicazioni in cui è fondamentale mantenere la sicurezza e l'integrità dei dispositivi elettrici. La loro dimensione standard di 5X20 mm assicura compatibilità con una vasta gamma di portafusibili. Con una corrente nominale di 1.6A, questi fusibili offrono un'adeguata protezione per circuiti a bassa tensione, rendendoli perfetti per uso domestico e professionale. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a prevenire danni e guasti nei sistemi elettrici. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire il corretto funzionamento degli impianti elettrici e la sicurezza degli utenti.
5X20 T 1.6A FUSIBILI