› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 1.25A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000044
Cod. Produttore 5000044
Cod. EAN 8025241102865

Informazioni principali

  • Formato: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 1.25 A
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Compatibilità: ampia gamma portafusibili
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX5000044

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 1.25A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità dei dispositivi elettrici. Con una corrente nominale di 1.25A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa e tempestiva. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una durata prolungata. Il formato 5X20 rende questi fusibili compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 1.25A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità dei dispositivi elettrici. Con una corrente nominale di 1.25A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa e tempestiva. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una durata prolungata. Il formato 5X20 rende questi fusibili compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri impianti elettrici.
5X20 T 1.25A FUSIBILI