Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000459U
Cod. Produttore
5000459U
Cod. EAN
8025241177290

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: GT-U
  • Caratteristica: Fusibile semi-ritardato
  • Certificazione: VDE
  • Serie: WX5000459U
  • Tensione nominale: UR
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
Il fusibile WX5000459U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 6.3A e una costruzione conforme agli standard VDE, questo fusibile rappresenta una soluzione ideale per la protezione di apparecchiature elettriche. La sua progettazione robusta assicura un'interruzione efficace in caso di sovraccarico, prevenendo danni ai dispositivi collegati. La compatibilità con le normative europee lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e residenziali. Grazie alla sua affidabilità e alla facilità di installazione, il WX5000459U è un'opzione preferita per professionisti e hobbisti che cercano un fusibile di alta qualità per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000459U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 6.3A e una costruzione conforme agli standard VDE, questo fusibile rappresenta una soluzione ideale per la protezione di apparecchiature elettriche. La sua progettazione robusta assicura un'interruzione efficace in caso di sovraccarico, prevenendo danni ai dispositivi collegati. La compatibilità con le normative europee lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e residenziali. Grazie alla sua affidabilità e alla facilità di installazione, il WX5000459U è un'opzione preferita per professionisti e hobbisti che cercano un fusibile di alta qualità per le loro esigenze elettriche.