Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000448U
Cod. Produttore
5000448U
Cod. EAN
8025241177184

Informazioni di prodotto

  • Tipo: GT-U 5x20 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Certificazioni: VDE, UR
  • Protezione: fusibile semirapido
  • Dimensioni: compatto 5x20 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: domestico e industriale
  • Serie: WX5000448U
Il WX5000448U è un fusibile di tipo GT-U da 5x20 mm, progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 500 mA, questo fusibile è conforme agli standard VDE e UR, assicurando un'affidabilità e una sicurezza elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza agli stress elettrici e termici, rendendolo ideale per applicazioni in ambito domestico e industriale. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente essenziale per chi cerca di mantenere la sicurezza e l'efficienza dei propri impianti. La dimensione compatta facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua esecuzione robusta garantisce una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Descrizione del produttore: Il WX5000448U è un fusibile di tipo GT-U da 5x20 mm, progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 500 mA, questo fusibile è conforme agli standard VDE e UR, assicurando un'affidabilità e una sicurezza elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza agli stress elettrici e termici, rendendolo ideale per applicazioni in ambito domestico e industriale. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente essenziale per chi cerca di mantenere la sicurezza e l'efficienza dei propri impianti. La dimensione compatta facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua esecuzione robusta garantisce una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.