Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000456U
Cod. Produttore
5000456U
Cod. EAN
8025241177269

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 3.15A
  • Tipo fusibile: Semivalente
  • Certificazione: VDE
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Applicazioni: Industriale/Domestico
  • Serie: GT-U
  • Affidabilità: Alta durata
Il fusibile WX5000456U è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 3.15A e una dimensione di 5x20 mm, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. La sua costruzione conforme agli standard VDE assicura una qualità superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e domestico. Grazie alla sua esecuzione semivalente, il WX5000456U offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici. Questo fusibile è un componente fondamentale per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000456U è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 3.15A e una dimensione di 5x20 mm, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. La sua costruzione conforme agli standard VDE assicura una qualità superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e domestico. Grazie alla sua esecuzione semivalente, il WX5000456U offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici. Questo fusibile è un componente fondamentale per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel campo dell'elettricità.