Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000428U
Cod. Produttore
5000428U
Cod. EAN
8025241177122

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 5A
  • Tipo fusibile: GF-U
  • Protezione: FUS.SEM-VDE-UR
  • Conformità: Standard VDE
  • Applicazioni: Protezione circuiti
  • Installazione: Facile sostituzione
  • Serie: WX5000428U
Il fusibile 5X20 GF-U 5A FUS.SEM-VDE-UR rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 5A, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione conforme agli standard VDE assicura un'eccellente qualità e sicurezza, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La dimensione di 5X20 mm lo rende compatibile con molti dispositivi e impianti, offrendo una facile sostituzione e installazione. Questo fusibile è essenziale per mantenere l'integrità del sistema elettrico, proteggendo i componenti da danni potenziali. La sua affidabilità e conformità agli standard di sicurezza lo rendono un componente indispensabile per ogni professionista del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile 5X20 GF-U 5A FUS.SEM-VDE-UR rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 5A, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione conforme agli standard VDE assicura un'eccellente qualità e sicurezza, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La dimensione di 5X20 mm lo rende compatibile con molti dispositivi e impianti, offrendo una facile sostituzione e installazione. Questo fusibile è essenziale per mantenere l'integrità del sistema elettrico, proteggendo i componenti da danni potenziali. La sua affidabilità e conformità agli standard di sicurezza lo rendono un componente indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.