› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 GF-U 500MA FUS.SEM-VDE-UR

Cod. Rexel WX5000418U
Cod. Produttore 5000418U
Cod. EAN 8025241176972

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Tipo fusibile: semivalvolato
  • Certificazioni: VDE, UR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5000418U

Descrizione del prodotto

Il WX5000418U è un fusibile semivalvolato da 5x20 mm progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 500 mA, questo fusibile è conforme agli standard VDE e UR, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il suo design compatto lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo ideale per impianti domestici e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il WX5000418U offre prestazioni elevate e una lunga durata, contribuendo a mantenere i circuiti protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di necessità. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca soluzioni di protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il WX5000418U è un fusibile semivalvolato da 5x20 mm progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 500 mA, questo fusibile è conforme agli standard VDE e UR, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il suo design compatto lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo ideale per impianti domestici e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il WX5000418U offre prestazioni elevate e una lunga durata, contribuendo a mantenere i circuiti protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di necessità. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca soluzioni di protezione elettrica.
5X20 GF-U 500MA FUS.SEM-VDE-UR