› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 GF 200MA FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000414
Cod. Produttore 5000414
Cod. EAN 8025241106535

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 200 mA
  • Tipo fusibile: ACR GF
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Compatto
  • Serie: ACR

Descrizione del prodotto

I fusibili ACR 5X20 GF 200MA sono progettati per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 200 mA, questi fusibili offrono una soluzione efficace per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità dei dispositivi elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e un funzionamento sicuro. Il loro design compatto li rende ideali per applicazioni in spazi ristretti, mentre l'installazione è semplice e veloce. Questi fusibili sono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Con una costruzione robusta e una progettazione attenta, i fusibili ACR 5X20 GF 200MA rappresentano una soluzione indispensabile per la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 5X20 GF 200MA sono progettati per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 200 mA, questi fusibili offrono una soluzione efficace per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità dei dispositivi elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e un funzionamento sicuro. Il loro design compatto li rende ideali per applicazioni in spazi ristretti, mentre l'installazione è semplice e veloce. Questi fusibili sono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Con una costruzione robusta e una progettazione attenta, i fusibili ACR 5X20 GF 200MA rappresentano una soluzione indispensabile per la protezione dei circuiti elettrici.
5X20 GF 200MA FUSIBILI ACR