› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 GF 100MA FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000411
Cod. Produttore 5000411
Cod. EAN 8025241106504

Informazioni principali

  • Dimensione: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo fusibile: ACR GF
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: domestico e professionale
  • Serie: WX5000411
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

I fusibili ACR da 5X20 GF 100MA sono progettati per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con un valore di corrente nominale di 100 mA, questi fusibili offrono una soluzione efficace per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. La dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono prestazioni eccellenti e una lunga durata, assicurando che i vostri dispositivi restino protetti. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza del vostro sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili ACR da 5X20 GF 100MA sono progettati per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con un valore di corrente nominale di 100 mA, questi fusibili offrono una soluzione efficace per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. La dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono prestazioni eccellenti e una lunga durata, assicurando che i vostri dispositivi restino protetti. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza del vostro sistema elettrico.
5X20 GF 100MA FUSIBILI ACR