› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 FF 8A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000280
Cod. Produttore 5000280
Cod. EAN 8025241105859

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: domestico/industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000280

Descrizione del prodotto

Scopri i fusibili 5X20 FF 8A, un componente essenziale per la protezione dei tuoi circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, proteggendo i tuoi dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di 8 ampere, sono ideali per applicazioni in ambito domestico e industriale, dove la sicurezza è fondamentale. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili 5X20 FF offrono una lunga durata e una resistenza elevata, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La loro forma standardizzati consente un facile inserimento in vari supporti, rendendo la sostituzione rapida e semplice. Scegli questi fusibili per una protezione efficace dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri i fusibili 5X20 FF 8A, un componente essenziale per la protezione dei tuoi circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, proteggendo i tuoi dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di 8 ampere, sono ideali per applicazioni in ambito domestico e industriale, dove la sicurezza è fondamentale. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili 5X20 FF offrono una lunga durata e una resistenza elevata, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La loro forma standardizzati consente un facile inserimento in vari supporti, rendendo la sostituzione rapida e semplice. Scegli questi fusibili per una protezione efficace dei tuoi impianti elettrici.
5X20 FF 8A FUSIBILI