› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 FF 6.3A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000279
Cod. Produttore 5000279
Cod. EAN 8025241105842

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo fusibile: FF (fast fuse)
  • Protezione: da sovraccarico
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000279

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 FF 6.3A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per proteggere i tuoi circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 6.3A, questi fusibili sono progettati per garantire un'interruzione rapida e efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i tuoi dispositivi da danni potenziali. La dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in ambito domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 FF 6.3A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per proteggere i tuoi circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 6.3A, questi fusibili sono progettati per garantire un'interruzione rapida e efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i tuoi dispositivi da danni potenziali. La dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in ambito domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici.
5X20 FF 6.3A FUSIBILI