› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 FF 5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000278
Cod. Produttore 5000278
Cod. EAN 8025241105835

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 5 A
  • Tipo fusibile: FF (Fast Fuse)
  • Protezione: Sovraccarico e corto
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Portafusibili standard
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Serie: WX5000278

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 FF 5A rappresentano una soluzione sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così gli apparecchi elettrici e riducendo il rischio di danni. Con una corrente nominale di 5 ampere, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'integrità e la sicurezza dei sistemi elettrici, e questi fusibili offrono una soluzione praticabile per ogni esigenza. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 FF 5A rappresentano una soluzione sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così gli apparecchi elettrici e riducendo il rischio di danni. Con una corrente nominale di 5 ampere, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'integrità e la sicurezza dei sistemi elettrici, e questi fusibili offrono una soluzione praticabile per ogni esigenza.
5X20 FF 5A FUSIBILI