› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 FF 4A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000277
Cod. Produttore 5000277
Cod. EAN 8025241105828

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 4A
  • Tipo: FF (fusibile rapido)
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Compatibilità: portafusibili standard
  • Ambito d’uso: domestico e industriale
  • Serie: WX5000277

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 FF 4A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'eccellente conduzione elettrica e una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 4A, sono perfetti per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. La loro forma standardizzata 5X20 li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Grazie alla loro robustezza e affidabilità, questi fusibili sono ideali per l'uso in ambienti domestici e industriali, contribuendo a mantenere la sicurezza dei sistemi elettrici. Con i fusibili 5X20 FF 4A, puoi contare su una protezione duratura e un funzionamento sicuro dei tuoi dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 FF 4A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'eccellente conduzione elettrica e una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 4A, sono perfetti per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. La loro forma standardizzata 5X20 li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Grazie alla loro robustezza e affidabilità, questi fusibili sono ideali per l'uso in ambienti domestici e industriali, contribuendo a mantenere la sicurezza dei sistemi elettrici. Con i fusibili 5X20 FF 4A, puoi contare su una protezione duratura e un funzionamento sicuro dei tuoi dispositivi elettrici.
5X20 FF 4A FUSIBILI