› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 FF 3.15A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000276
Cod. Produttore 5000276
Cod. EAN 8025241105811

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 3.15A
  • Tipo: FF (fast fuse)
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: residenziali, commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Intervento: rapido
  • Serie: WX5000276

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 FF 3.15A sono essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Progettati per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi di corrente, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi e impianti. Grazie alla loro capacità di intervento rapida, sono in grado di prevenire danni costosi e interruzioni di servizio. Ideali per applicazioni residenziali e commerciali, i fusibili 5X20 FF 3.15A sono un componente indispensabile per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 FF 3.15A sono essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Progettati per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi di corrente, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi e impianti. Grazie alla loro capacità di intervento rapida, sono in grado di prevenire danni costosi e interruzioni di servizio. Ideali per applicazioni residenziali e commerciali, i fusibili 5X20 FF 3.15A sono un componente indispensabile per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici.
5X20 FF 3.15A FUSIBILI