› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 FF 2A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000274
Cod. Produttore 5000274
Cod. EAN 8025241105798

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000274

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 FF 2A rappresentano un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'affidabilità superiore e una capacità di intervento rapida in caso di sovraccarico. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, garantendo una facile sostituzione e installazione. Con una corrente nominale di 2A, sono ideali per circuiti a bassa tensione, proteggendo i dispositivi elettronici da danni potenziali. La costruzione robusta e la progettazione accurata assicurano una lunga durata, rendendo questi fusibili un'opzione sicura e conveniente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci. Scegliere i fusibili 5X20 FF 2A significa investire nella sicurezza e nell'efficienza dei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 FF 2A rappresentano un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'affidabilità superiore e una capacità di intervento rapida in caso di sovraccarico. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, garantendo una facile sostituzione e installazione. Con una corrente nominale di 2A, sono ideali per circuiti a bassa tensione, proteggendo i dispositivi elettronici da danni potenziali. La costruzione robusta e la progettazione accurata assicurano una lunga durata, rendendo questi fusibili un'opzione sicura e conveniente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci. Scegliere i fusibili 5X20 FF 2A significa investire nella sicurezza e nell'efficienza dei propri impianti elettrici.
5X20 FF 2A FUSIBILI