› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 FF 2.5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000275
Cod. Produttore 5000275
Cod. EAN 8025241105804

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 2.5A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e compatta
  • Serie: WX5000275

Descrizione del prodotto

I fusibili WX5000275 sono componenti elettrici essenziali progettati per garantire la protezione dei circuiti. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 2.5A, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza. Realizzati con materiali di alta qualità, sono progettati per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La loro applicazione è ideale in vari contesti elettrici, dove è fondamentale proteggere i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla loro compattezza e facilità di installazione, i fusibili WX5000275 si integrano perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo una soluzione efficace per la gestione della sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: I fusibili WX5000275 sono componenti elettrici essenziali progettati per garantire la protezione dei circuiti. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 2.5A, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza. Realizzati con materiali di alta qualità, sono progettati per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La loro applicazione è ideale in vari contesti elettrici, dove è fondamentale proteggere i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla loro compattezza e facilità di installazione, i fusibili WX5000275 si integrano perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo una soluzione efficace per la gestione della sicurezza elettrica.
5X20 FF 2.5A FUSIBILI