› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 FF 1A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000271
Cod. Produttore 5000271
Cod. EAN 8025241105767

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Installazione: Semplice e compatta
  • Serie: WX5000271

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 FF 1A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici, progettati per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale e una resistenza alle sovracorrenti. Il loro design compatto consente un'installazione semplice in vari dispositivi elettrici. Con una corrente nominale di 1A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. La loro versatilità li rende adatti a diversi utilizzi, dal settore domestico a quello industriale. Scegliendo i fusibili 5X20 FF 1A, si assicura che i circuiti siano protetti in caso di sovraccarico, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 FF 1A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici, progettati per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale e una resistenza alle sovracorrenti. Il loro design compatto consente un'installazione semplice in vari dispositivi elettrici. Con una corrente nominale di 1A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. La loro versatilità li rende adatti a diversi utilizzi, dal settore domestico a quello industriale. Scegliendo i fusibili 5X20 FF 1A, si assicura che i circuiti siano protetti in caso di sovraccarico, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni.
5X20 FF 1A FUSIBILI