› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 FF 10A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000281
Cod. Produttore 5000281
Cod. EAN 8025241105866

Informazioni principali

  • Formato: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: FF (Fast Fuse)
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Installazione: scatole standard
  • Durata: robusta e affidabile
  • Serie: WX5000281
  • Applicazioni: residenziali e commerciali

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 FF 10A sono progettati per garantire un'adeguata protezione elettrica in una varietà di applicazioni. Con una corrente nominale di 10A, questi fusibili offrono un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a salvaguardare i circuiti e i dispositivi collegati. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Grazie al loro formato compatto, possono essere facilmente installati in scatole di fusibili standard. La semplicità di sostituzione e l'ottima capacità di interruzione rendono questi fusibili un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Con questi fusibili, gli utenti possono contare su una protezione efficace e tempestiva, contribuendo a mantenere l'integrità dei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 FF 10A sono progettati per garantire un'adeguata protezione elettrica in una varietà di applicazioni. Con una corrente nominale di 10A, questi fusibili offrono un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a salvaguardare i circuiti e i dispositivi collegati. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Grazie al loro formato compatto, possono essere facilmente installati in scatole di fusibili standard. La semplicità di sostituzione e l'ottima capacità di interruzione rendono questi fusibili un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Con questi fusibili, gli utenti possono contare su una protezione efficace e tempestiva, contribuendo a mantenere l'integrità dei propri sistemi elettrici.
5X20 FF 10A FUSIBILI