Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000067U
Cod. Produttore
5000067U
Cod. EAN
8025241175883

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 315 mA
  • Certificazioni: F-UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Serie: WX5000067U
  • Affidabilità: alta
Il fusibile WX5000067U è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 315 mA, questo fusibile rappresenta una soluzione ideale per applicazioni che richiedono una protezione specifica contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione in conformità con le normative F-UL e CSA assicura standard di qualità elevati e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Questo fusibile è perfetto per chi cerca un componente di sicurezza efficiente e duraturo, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti e prevenire danni ai dispositivi collegati. Scegliere WX5000067U significa optare per una soluzione di protezione elettrica che unisce prestazioni e affidabilità. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000067U è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 315 mA, questo fusibile rappresenta una soluzione ideale per applicazioni che richiedono una protezione specifica contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione in conformità con le normative F-UL e CSA assicura standard di qualità elevati e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Questo fusibile è perfetto per chi cerca un componente di sicurezza efficiente e duraturo, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti e prevenire danni ai dispositivi collegati. Scegliere WX5000067U significa optare per una soluzione di protezione elettrica che unisce prestazioni e affidabilità.