Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000076U
Cod. Produttore
5000076U
Cod. EAN
8025241175975

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 2.5 A
  • Certificazioni: F-UL, CSA
  • Tipo fusibile: FUS.UL-CSA
  • Applicazioni: Industriale e domestica
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5000076U
Il fusibile WX5000076U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei vostri impianti elettrici. Con una corrente nominale di 2.5A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento sicuro e continuo. La sua costruzione robusta e materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni di utilizzo. Adatto per applicazioni industriali e domestiche, questo fusibile è conforme agli standard di sicurezza F-UL e CSA, rendendolo una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Scegliere il fusibile WX5000076U significa investire nella protezione dei vostri dispositivi elettrici e nella sicurezza complessiva dell'impianto. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000076U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei vostri impianti elettrici. Con una corrente nominale di 2.5A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento sicuro e continuo. La sua costruzione robusta e materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni di utilizzo. Adatto per applicazioni industriali e domestiche, questo fusibile è conforme agli standard di sicurezza F-UL e CSA, rendendolo una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Scegliere il fusibile WX5000076U significa investire nella protezione dei vostri dispositivi elettrici e nella sicurezza complessiva dell'impianto.