› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F-UL 1.6A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000074U
Cod. Produttore 5000074U
Cod. EAN 8025241175951

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 1.6A
  • Standard: F-UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazioni: Versatili
  • Installazione: Semplice
  • Serie: WX5000074U

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000074U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 1.6A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a prevenire danni ai dispositivi elettrici. La sua costruzione in conformità con gli standard F-UL e CSA assicura che sia adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti e hobbisti. Questo fusibile è facile da installare e offre una soluzione efficace per mantenere la funzionalità e la sicurezza dei sistemi elettrici. Con un design compatto, si integra perfettamente in vari alloggiamenti, rendendo la sua sostituzione semplice e veloce. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000074U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 1.6A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a prevenire danni ai dispositivi elettrici. La sua costruzione in conformità con gli standard F-UL e CSA assicura che sia adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti e hobbisti. Questo fusibile è facile da installare e offre una soluzione efficace per mantenere la funzionalità e la sicurezza dei sistemi elettrici. Con un design compatto, si integra perfettamente in vari alloggiamenti, rendendo la sua sostituzione semplice e veloce.
5X20 F-UL 1.6A FUS.UL-CSA