› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F-Q 50MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000059
Cod. Produttore 5000059
Cod. EAN 8025241103206

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 50 mA
  • Interruzione rapida: Si
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Compatibilità: Portafusibili standard
  • Serie: F-Q

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F-Q 50MA sono progettati per garantire una protezione efficace delle vostre installazioni elettriche. Con una corrente nominale di 50mA, questi fusibili offrono un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, salvaguardando i dispositivi collegati. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. La loro dimensione di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliere fusibili di qualità significa investire nella sicurezza e nel buon funzionamento dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F-Q 50MA sono progettati per garantire una protezione efficace delle vostre installazioni elettriche. Con una corrente nominale di 50mA, questi fusibili offrono un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, salvaguardando i dispositivi collegati. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. La loro dimensione di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliere fusibili di qualità significa investire nella sicurezza e nel buon funzionamento dei vostri impianti elettrici.
5X20 F-Q 50MA FUSIBILI