› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F-Q 2A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000075
Cod. Produttore 5000075
Cod. EAN 8025241103374

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo fusibile: F-Q
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Protezione: Sovraccarico
  • Materiale: Alta qualità
  • Durabilità: Ottimale nel tempo
  • Serie: WX5000075

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F-Q 2A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarico, questi fusibili sono ideali per applicazioni domestiche e industriali. La loro dimensione standard 5X20 mm consente una facile integrazione in vari dispositivi e impianti elettrici. Con una corrente nominale di 2A, offrono una protezione adeguata per circuiti a bassa tensione, contribuendo a prevenire danni e malfunzionamenti. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F-Q 2A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarico, questi fusibili sono ideali per applicazioni domestiche e industriali. La loro dimensione standard 5X20 mm consente una facile integrazione in vari dispositivi e impianti elettrici. Con una corrente nominale di 2A, offrono una protezione adeguata per circuiti a bassa tensione, contribuendo a prevenire danni e malfunzionamenti. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei propri sistemi elettrici.
5X20 F-Q 2A FUSIBILI