› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F-Q 2.5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000076
Cod. Produttore 5000076
Cod. EAN 8025241103381

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 2.5A
  • Tipo fusibile: F-Q
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Materiali: alta qualità
  • Montaggio: portafusibili standard
  • Serie: WX5000076

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F-Q 2.5A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento affidabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 2.5A, sono ideali per l'uso in una varietà di applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei sistemi elettrici. La loro forma standard 5X20 consente un facile inserimento in diverse tipologie di portafusibili, rendendoli estremamente versatili. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire la longevità degli apparecchi e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F-Q 2.5A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento affidabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 2.5A, sono ideali per l'uso in una varietà di applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei sistemi elettrici. La loro forma standard 5X20 consente un facile inserimento in diverse tipologie di portafusibili, rendendoli estremamente versatili. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire la longevità degli apparecchi e la sicurezza degli impianti elettrici.
5X20 F-Q 2.5A FUSIBILI