› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F-Q 125MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000063
Cod. Produttore 5000063
Cod. EAN 8025241103244

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 125 mA
  • Tipo fusibile: F-Q
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Interruzione: rapida
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: protezione delicata
  • Serie: WX5000063

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F-Q 125MA sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili offrono una protezione affidabile e sicura per i tuoi impianti elettrici. La loro dimensione compatta di 5X20 mm consente un facile inserimento in vari dispositivi e quadri elettrici, mentre la corrente nominale di 125 mA li rende ideali per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo così una lunga durata e una performance costante. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F-Q 125MA sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili offrono una protezione affidabile e sicura per i tuoi impianti elettrici. La loro dimensione compatta di 5X20 mm consente un facile inserimento in vari dispositivi e quadri elettrici, mentre la corrente nominale di 125 mA li rende ideali per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo così una lunga durata e una performance costante. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei tuoi sistemi elettrici.
5X20 F-Q 125MA FUSIBILI