› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F-Q 1.6A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000074
Cod. Produttore 5000074
Cod. EAN 8025241103367

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 1.6A
  • Tipo fusibile: F-Q
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Compatibilità: ampia gamma applicazioni
  • Serie: WX5000074

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F-Q 1.6A sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono un'ottima protezione grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di anomalie. La loro dimensione standard 5X20 mm consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendoli compatibili con una vasta gamma di applicazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili garantiscono una lunga durata e un'efficace performance anche in condizioni di utilizzo intenso. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'integrità dei circuiti e prevenire danni costosi. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F-Q 1.6A sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono un'ottima protezione grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di anomalie. La loro dimensione standard 5X20 mm consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendoli compatibili con una vasta gamma di applicazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili garantiscono una lunga durata e un'efficace performance anche in condizioni di utilizzo intenso. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'integrità dei circuiti e prevenire danni costosi.
5X20 F-Q 1.6A FUSIBILI