› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 80MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000027
Cod. Produttore 5000027
Cod. EAN 8025241102551

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 80 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: circuiti a bassa corrente
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000027
  • Durata: alta affidabilità
  • Applicazioni: elettronica e impianti

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 80MA sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili offrono un'affidabile soluzione di sicurezza, garantendo un'interruzione rapida del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La loro costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente, mentre la dimensione standard 5X20 li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie al valore di 80MA, sono ideali per dispositivi a bassa corrente, proteggendo i circuiti sensibili da potenziali danni. L'installazione è semplice e veloce, rendendo questi fusibili una scelta pratica per professionisti e appassionati di elettronica. Scegliere i giusti fusibili è fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 80MA sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili offrono un'affidabile soluzione di sicurezza, garantendo un'interruzione rapida del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La loro costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente, mentre la dimensione standard 5X20 li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie al valore di 80MA, sono ideali per dispositivi a bassa corrente, proteggendo i circuiti sensibili da potenziali danni. L'installazione è semplice e veloce, rendendo questi fusibili una scelta pratica per professionisti e appassionati di elettronica. Scegliere i giusti fusibili è fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del proprio impianto elettrico.
5X20 F 80MA FUSIBILI