› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 63MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000000
Cod. Produttore 5000000
Cod. EAN 8025241101943

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 63 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e compatta
  • Durabilità: elevata
  • Serie: WX5000000

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 63MA sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili offrono una corrente nominale di 63 mA, rendendoli ideali per una varietà di applicazioni elettriche. La loro costruzione robusta assicura una resistenza affidabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla loro compattezza, si adattano facilmente a diverse configurazioni di impianto, facilitando l'installazione e la sostituzione. I fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere i fusibili 5X20 F 63MA significa investire in sicurezza e affidabilità per i vostri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 63MA sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili offrono una corrente nominale di 63 mA, rendendoli ideali per una varietà di applicazioni elettriche. La loro costruzione robusta assicura una resistenza affidabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla loro compattezza, si adattano facilmente a diverse configurazioni di impianto, facilitando l'installazione e la sostituzione. I fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere i fusibili 5X20 F 63MA significa investire in sicurezza e affidabilità per i vostri sistemi elettrici.
5X20 F 63MA FUSIBILI