› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 630MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000010
Cod. Produttore 5000010
Cod. EAN 8025241102131

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 630 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: residenziali
  • Applicazioni: commerciali
  • Installazione: compatta
  • Serie: WX5000010

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 630MA sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 630 mA, questi fusibili sono progettati per proteggere i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, prevenendo danni potenzialmente costosi. La loro costruzione robusta assicura una durata prolungata, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie al loro design compatto, sono facili da installare in una varietà di quadri elettrici. La compatibilità con gli standard di sicurezza internazionali li rende una scelta sicura e affidabile per qualsiasi progetto elettrico. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la funzionalità e la sicurezza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 630MA sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 630 mA, questi fusibili sono progettati per proteggere i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, prevenendo danni potenzialmente costosi. La loro costruzione robusta assicura una durata prolungata, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie al loro design compatto, sono facili da installare in una varietà di quadri elettrici. La compatibilità con gli standard di sicurezza internazionali li rende una scelta sicura e affidabile per qualsiasi progetto elettrico. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la funzionalità e la sicurezza del sistema elettrico.
5X20 F 630MA FUSIBILI