› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 6.3A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000020
Cod. Produttore 5000020
Cod. EAN 8025241102384

Informazioni principali

  • Tipo: 5X20 F
  • Corrente nominale: 6.3A
  • Protezione: Fusibili
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Compatto
  • Uso: Domestico e industriale
  • Serie: WX5000020
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

I fusibili WX5000020 sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una capacità di 6.3A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza ottimale e una lunga durata, assicurando la massima affidabilità nel tempo. La loro struttura compatta consente un facile montaggio in vari sistemi elettrici, rendendoli adatti sia per uso domestico che industriale. Grazie alla loro efficienza, i fusibili WX5000020 rappresentano una scelta intelligente per chi cerca sicurezza e performance nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili WX5000020 sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una capacità di 6.3A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza ottimale e una lunga durata, assicurando la massima affidabilità nel tempo. La loro struttura compatta consente un facile montaggio in vari sistemi elettrici, rendendoli adatti sia per uso domestico che industriale. Grazie alla loro efficienza, i fusibili WX5000020 rappresentano una scelta intelligente per chi cerca sicurezza e performance nei propri impianti elettrici.
5X20 F 6.3A FUSIBILI