› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000019
Cod. Produttore 5000019
Cod. EAN 8025241102353

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 5A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: Interruzione rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Installazione: Compatta e facile
  • Serie: WX5000019

Descrizione del prodotto

I fusibili da 5A, modello WX5000019, sono una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico, questi fusibili da 5X20 mm offrono una protezione fondamentale per gli impianti elettrici domestici e industriali. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una resistenza e una durabilità eccellenti, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. La loro applicazione è versatile, adattandosi a vari contesti, dall'uso residenziale a quello commerciale. Con un design compatto, questi fusibili sono facili da installare, rendendoli un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili da 5A, modello WX5000019, sono una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico, questi fusibili da 5X20 mm offrono una protezione fondamentale per gli impianti elettrici domestici e industriali. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una resistenza e una durabilità eccellenti, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. La loro applicazione è versatile, adattandosi a vari contesti, dall'uso residenziale a quello commerciale. Con un design compatto, questi fusibili sono facili da installare, rendendoli un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici.
5X20 F 5A FUSIBILI