› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 50MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000001
Cod. Produttore 5000001
Cod. EAN 8025241101950

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 50 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: cortocircuito
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000001

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 50MA sono un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 50 milliampere, questi fusibili sono progettati per garantire un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati. La loro dimensione standard di 5x20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccellente e una durata prolungata, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 50MA sono un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 50 milliampere, questi fusibili sono progettati per garantire un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati. La loro dimensione standard di 5x20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccellente e una durata prolungata, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità.
5X20 F 50MA FUSIBILI