› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 4A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000018
Cod. Produttore 5000018
Cod. EAN 8025241102315

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 4A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovracorrenti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: domestico/professionale
  • Serie: WX5000018
  • Funzione: interruzione guasti

Descrizione del prodotto

I fusibili 5x20 F 4A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una sicurezza affidabile contro le sovracorrenti, garantendo un funzionamento ottimale dei dispositivi elettrici. La loro dimensione standard 5x20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. Grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di guasto, contribuiscono a prevenire danni ai circuiti e agli apparecchi collegati. La scelta di fusibili di alta qualità è fondamentale per garantire la longevità e l'affidabilità degli impianti elettrici. I fusibili 5x20 F 4A rappresentano una soluzione efficace per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5x20 F 4A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una sicurezza affidabile contro le sovracorrenti, garantendo un funzionamento ottimale dei dispositivi elettrici. La loro dimensione standard 5x20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. Grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di guasto, contribuiscono a prevenire danni ai circuiti e agli apparecchi collegati. La scelta di fusibili di alta qualità è fondamentale per garantire la longevità e l'affidabilità degli impianti elettrici. I fusibili 5x20 F 4A rappresentano una soluzione efficace per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri sistemi elettrici.
5X20 F 4A FUSIBILI