› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 400MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000008
Cod. Produttore 5000008
Cod. EAN 8025241102094

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 400 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000008

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 400MA sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questi fusibili offrono una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di apparecchiature e impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Grazie alla loro capacità di intervento di 400 mA, sono ideali per applicazioni sia domestiche che industriali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza elettrica. Questi fusibili rappresentano una scelta sicura e affidabile per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 400MA sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questi fusibili offrono una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di apparecchiature e impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Grazie alla loro capacità di intervento di 400 mA, sono ideali per applicazioni sia domestiche che industriali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza elettrica. Questi fusibili rappresentano una scelta sicura e affidabile per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci.
5X20 F 400MA FUSIBILI