› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 315MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000007
Cod. Produttore 5000007
Cod. EAN 8025241102070

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 315 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX5000007

Descrizione del prodotto

Il fusibile 5X20 F 315MA è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata sicurezza, questo fusibile è in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, prevenendo danni ai dispositivi collegati. Con una dimensione standard di 5x20 mm, è compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per utilizzi sia domestici che industriali. La sua capacità di 315 mA lo rende particolarmente adatto per circuiti che richiedono una protezione affidabile senza compromettere le prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, assicurando una protezione continua nel tempo. Scegliere il fusibile giusto è fondamentale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e garantire un funzionamento sicuro e senza interruzioni. Descrizione del produttore: Il fusibile 5X20 F 315MA è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata sicurezza, questo fusibile è in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, prevenendo danni ai dispositivi collegati. Con una dimensione standard di 5x20 mm, è compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per utilizzi sia domestici che industriali. La sua capacità di 315 mA lo rende particolarmente adatto per circuiti che richiedono una protezione affidabile senza compromettere le prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, assicurando una protezione continua nel tempo. Scegliere il fusibile giusto è fondamentale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e garantire un funzionamento sicuro e senza interruzioni.
5X20 F 315MA FUSIBILI