› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 3.15A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000017
Cod. Produttore 5000017
Cod. EAN 8025241102292

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 3.15 A
  • Tipo: Fusibile
  • Funzione: Protezione sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: WX5000017

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000017 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 3.15A, questo fusibile è progettato per proteggere i dispositivi elettrici da sovracorrenti, prevenendo danni e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di malfunzionamenti. Grazie al suo design compatto, si adatta facilmente a vari tipi di supporti e scatole di fusibili. Scegliere il fusibile WX5000017 significa optare per una protezione efficace e duratura per i vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000017 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 3.15A, questo fusibile è progettato per proteggere i dispositivi elettrici da sovracorrenti, prevenendo danni e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di malfunzionamenti. Grazie al suo design compatto, si adatta facilmente a vari tipi di supporti e scatole di fusibili. Scegliere il fusibile WX5000017 significa optare per una protezione efficace e duratura per i vostri impianti elettrici.
5X20 F 3.15A FUSIBILI