› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 2A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000015
Cod. Produttore 5000015
Cod. EAN 8025241102230

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile 5X20
  • Corrente: 2A
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Installazione: Facile e standard
  • Serie: WX5000015
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 2A rappresentano una soluzione essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. La loro compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche li rende ideali per l'uso domestico e professionale. Con un design pratico e dimensioni standardizzate, sono facili da installare e sostituire, contribuendo a mantenere i vostri dispositivi elettrici in perfetta funzionalità. Scegliere i fusibili 5X20 F 2A significa investire nella protezione e nella sicurezza dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 2A rappresentano una soluzione essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. La loro compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche li rende ideali per l'uso domestico e professionale. Con un design pratico e dimensioni standardizzate, sono facili da installare e sostituire, contribuendo a mantenere i vostri dispositivi elettrici in perfetta funzionalità. Scegliere i fusibili 5X20 F 2A significa investire nella protezione e nella sicurezza dei vostri impianti elettrici.
5X20 F 2A FUSIBILI