› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 25A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000026
Cod. Produttore 5000026
Cod. EAN 8025241102537

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Amperaggio: 25A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5000026

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 25A offrono una protezione fondamentale per i circuiti elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Con un amperaggio di 25A, questi fusibili sono progettati per interrompere la corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi elettrici da danni potenzialmente gravi. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso domestico e industriale. Grazie alla loro efficacia e affidabilità, i fusibili 5X20 F 25A sono una scelta eccellente per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 25A offrono una protezione fondamentale per i circuiti elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Con un amperaggio di 25A, questi fusibili sono progettati per interrompere la corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi elettrici da danni potenzialmente gravi. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso domestico e industriale. Grazie alla loro efficacia e affidabilità, i fusibili 5X20 F 25A sono una scelta eccellente per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici.
5X20 F 25A FUSIBILI