› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 250MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000006
Cod. Produttore 5000006
Cod. EAN 8025241102056

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 250 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione: sovraccarico
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000006

Descrizione del prodotto

Il fusibile 5X20 F 250MA è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo fusibile è in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, prevenendo danni ai dispositivi collegati. La sua dimensione compatta di 5x20 mm lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando che il sistema elettrico rimanga protetto nel tempo. La corrente nominale di 250mA consente di utilizzarlo in circuiti a bassa tensione, rendendolo ideale per impianti elettrici delicati. Con questo fusibile, gli utenti possono contare su una protezione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Il fusibile 5X20 F 250MA è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo fusibile è in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, prevenendo danni ai dispositivi collegati. La sua dimensione compatta di 5x20 mm lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando che il sistema elettrico rimanga protetto nel tempo. La corrente nominale di 250mA consente di utilizzarlo in circuiti a bassa tensione, rendendolo ideale per impianti elettrici delicati. Con questo fusibile, gli utenti possono contare su una protezione efficace e duratura.
5X20 F 250MA FUSIBILI