› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 2.5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000016
Cod. Produttore 5000016
Cod. EAN 8025241102261

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 2.5A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche e commerciali
  • Serie: WX5000016
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 2.5A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, interrompendo il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi e applicazioni. Con una corrente nominale di 2.5A, questi fusibili sono ideali per impieghi domestici e commerciali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza elettrica. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una lunga durata. Scegliere i fusibili giusti è cruciale per la protezione delle apparecchiature e per prevenire danni potenziali, rendendo questi fusibili una scelta intelligente per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 2.5A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, interrompendo il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi e applicazioni. Con una corrente nominale di 2.5A, questi fusibili sono ideali per impieghi domestici e commerciali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza elettrica. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una lunga durata. Scegliere i fusibili giusti è cruciale per la protezione delle apparecchiature e per prevenire danni potenziali, rendendo questi fusibili una scelta intelligente per ogni impianto elettrico.
5X20 F 2.5A FUSIBILI